Fogók
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
G1033.800.160
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
Stahlwille Round nose pliers 6533 Type 8 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1033.800.160
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Drótvágóval
Nem
Tömeg
129
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Drótvágóval
Nem
Tömeg
129
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Alkalmas optikai szálakhoz
Nem
Pofa hossza (mm)
50
Átlós vágóollóval
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
15
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Csíkozási funkcióval
Igen
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag fogantyúk
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
3
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1033.800.160
EAN
4018754206803
UBB
203100030980
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65338160