Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
G1024.800.160
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
Stahlwille Round nose pliers 6524 Type 8 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1024.800.160
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
130
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
47
Fej szélessége (mm)
15.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
130
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
47
Fej szélessége (mm)
15.5
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
8.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Model
6524
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1024.800.160
EAN
4018754206209
UBB
203103009999
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65248160