Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
G1023.800.160
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
Stahlwille Round nose pliers 6523 Type 8 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1023.800.160
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
201
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
30
Fej szélessége (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
201
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
30
Fej szélessége (mm)
18
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
10
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Stahlwille
Model
6523
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1023.800.160
EAN
4018754206193
UBB
203103009817
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65238160