text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm

Cikkszám 4P432157
Szigetelt Nem
Tömeg 76
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 76
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type Reversible Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 4P432157
EAN 4018754286607
UBB 500582172127
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 11131010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.