text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reduktor 513 négyszöghajtás 1/2 hüvelykes négyszöghajtás 3/8 hüvelykes hossz 38,5 mm


1/2„ belső négyszög 3/8” külső négyszög (12,5 x 10 mm)Max. terhelés 202 N-mHPQ® nagy teljesítményű acélDIN 3123/ISO 3316

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 35
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 35
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.7
Típus a szerszám oldalán Négyzet (férfi)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 9.525
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 53
Árucikk kód
Type Adapter

Leírás

1/2„ belső négyszög 3/8” külső négyszög (12,5 x 10 mm)Max. terhelés 202 N-mHPQ® nagy teljesítményű acélDIN 3123/ISO 3316

Cikkszámok

Cikkszám G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13030002

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.