Racsnis csavarkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0278.016.018
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
Stahlwille racsnis gyűrűskulcs 25 16 x 18 mm 12 pontos hossz 205 mm fogak száma 22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
205
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
205
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
200
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0278.016.018
EAN
4018754022175
UBB
203122697964
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
41131618