text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 18 mm hosszúság 240


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 240
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 209
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.180.004
EAN 4018754239238
UBB 500623924726
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171818

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.