text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 17 mm hosszúságú 229


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 229
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyeken történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.170.004
EAN 4018754239221
UBB 500623924494
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171717

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.