text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs OPEN-RATCH 17 szélesség a lapok között 12 mm hosszúság 173


megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyiségekben történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 173
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Ratcsos modell Igen
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 87
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

megfordíthatóbi-hexagon72 fogazat szűk helyiségekben történő munkavégzéshez, szűk, csak 5°-os racsnis szögű gyűrűvég 15°C-kal eltolt gyűrűvéggel króm ötvözött acél, króm bevonattal

Cikkszámok

Cikkszám G0270.120.004
EAN 4018754239177
UBB 500623923991
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41171212

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.