Kétvégű csavarkulcsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Gépi csavarhúzók
G0220.021.023
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
Stahlwille MOTOR 10 21 x 23 mm hosszúságú, 250 mm hosszúságú, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs MOTOR 10 21 x 23 mm hosszúságú, 250 mm hosszúságú, krómozott
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
250
Kulcsméret nagy (mm)
23
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
250
Kulcsméret nagy (mm)
23
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
234
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.
Cikkszámok
Cikkszám
G0220.021.023
EAN
4018754017966
UBB
203120163530
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40032123