Slant Hamburg
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
Gyémánt Vágókorong
G0460.405.010
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
Stahlwille meghosszabbítás 405 GR.10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
254
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
254
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
115
Árucikk kód
Megtekint
Type
Socket Extension
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0460.405.010
EAN
4018754103768
UBB
500501371453
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
11010010