Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Fogók
G1038.500.200
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
Stahlwille Mechanics szúrófogó 13mm pofamélységű egyenes csúcsú krómozott 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1038.500.200
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Drótvágóval
Nem
Tömeg
157
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Drótvágóval
Nem
Tömeg
157
Hosszúság (m)
200
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas optikai szálakhoz
Nem
Pofa hossza (mm)
38
Átlós vágóollóval
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
13
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Csíkozási funkcióval
Nem
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Megfogási felület
Egyéb
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
2.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Model
6538
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1038.500.200
EAN
4018754037483
UBB
203100027937
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65385200