text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille lapos gyűrűskulcs 21 27 x 32 mm


StahlwilleSTABIL® egyenesDIN 837/ISO 10103Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 321
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 321
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 288
Árucikk kód
Type Knuckle Duster Wrench

Leírás

StahlwilleSTABIL® egyenesDIN 837/ISO 10103Króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0265.027.032
EAN 4018754085187
UBB 203120630587
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41052732

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.