text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kombinált kulcs OPEN-BOX 13 AF 50 mm hosszú 530 mm alak A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 530
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 50
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 50
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1733
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0230.500.001
EAN 4018754019045
UBB 203120167341
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40085050

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.