Kombinált csavarkulcsok
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
G0230.160.001
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
Stahlwille kombinált kulcs OPEN-BOX 13 AF 16 mm hosszú 180 mm alak A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
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
Hosszúság (m)
180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
16
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
16
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
89
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.160.001
EAN
4018754018819
UBB
203120165444
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40081616