text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 16 5 MM


Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 93
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 5
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 5
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 11
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám G0242.050.001
EAN 4018754019120
UBB 203120169578
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40095050

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.