text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 16 4 MM


Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 4
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 87
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 4
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 4
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 9
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám G0242.040.001
EAN 4018754019106
UBB 203120231691
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40094040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.