text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13ASP 8 SPLINE 1/4


Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/4 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 109
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1/4 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 13
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0235.080.001
EAN 4018754170890
UBB 500504901223
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40581616

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.