text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13ASP 18 SPLINE 9/16


Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 163
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 78
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0235.180.001
EAN 4018754170944
UBB 500504901892
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40583434

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.