text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13ASP 14 SPLINE 7/16


Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 134
Felületvédelem Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 7/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 42
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

Spline-meghajtású profillalMS-33787, MIL-W-8982HPQ® nagy teherbírású acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0235.140.001
EAN 4018754170920
UBB 500504901637
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40582828

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.