Bryon nv - 8797451124878
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS MAX termékek
G0230.380.001
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
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13 38 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
38
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
485
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
38
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
38
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
927
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.380.001
EAN
4018754019014
UBB
203120168745
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40083838