kabels
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0230.280.001
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
Stahlwille kombinált csavarkulcsok 13 28 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
28
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
Hosszúság (m)
325
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
28
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
28
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
344
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.280.001
EAN
4018754018932
UBB
203120166681
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40082828