text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 13A/10KT 13A/10KT


Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskábanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözetű acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült horogzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszám
Csomagolás Kartondoboz
Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 770
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Kartondoboz
Szerszámok száma összesen 10
Kombikulcsok száma 10
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 770
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, azonos kulcsméretekkel rendelkező kulcsok roll-up táskábanDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenA robusztus, karcsú és könnyű intelligens konstrukcióNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően rugalmas, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözetű acél, krómozottRobusztus feltekerhető táska poliészterből készült horogzárralHálós betétek lehetővé teszik a betett szerszám megtekintésétA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó.

Cikkszámok

Cikkszám G0232.001.775
EAN 4018754101979
UBB 203120644521
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96404812

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.