text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinált csavarkulcskészletek 13/16 13/16 MAXI


kulcs metrikus méretekkel, egyenletes kulcsméretekkelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapintású felületetextrém erős, kivételesen tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttkróm ötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszám
Szerszámok száma összesen 16
Kombikulcsok száma 16
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1620
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 16
Kombikulcsok száma 16
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1620
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

kulcs metrikus méretekkel, egyenletes kulcsméretekkelDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw oldal egyenes, gyűrűs oldal 15°-os szögbenállóképes, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapintású felületetextrém erős, kivételesen tartóscseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttkróm ötvözött acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0231.001.835
EAN 4018754122905
UBB 500501389604
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400816

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.