text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 36 mm hosszú, 480 mm alak B


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 480
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 36
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 36
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 970
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0240.360.001
EAN 4018754019403
UBB 203120196969
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40103636

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.