Kombinált csavarkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0240.320.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 32 mm hosszú, 430 mm alak B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
430
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
32
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
32
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
724
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0240.320.001
EAN
4018754019380
UBB
203120196704
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40103232
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést