Kombinált csavarkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0240.200.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 20 mm hosszúság 280 mm alak B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
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
Hosszúság (m)
280
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
20
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
20
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
225
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0240.200.001
EAN
4018754019281
UBB
203120196134
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40102020