text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 19 mm hosszúság 265 mm alak B


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 265
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 182
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0240.190.001
EAN 4018754019274
UBB 203120169248
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40101919

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.