Kombinált csavarkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fúrók
G0240.140.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 14 mm hosszúságú, 210 mm alak B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
210
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
14
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
14
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
88
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0240.140.001
EAN
4018754019229
UBB
203120169081
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40101414