text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 14 AF 11 mm hosszú 180 mm alak B


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 11
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 53
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCkróm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0240.110.001
EAN 4018754019199
UBB 203120195631
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40101111

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.