text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 60 mm hosszú 590 mm alak A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 590
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 60
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 60
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 2833
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0230.600.001
EAN 4018754019076
UBB 203120167424
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40086060

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.