text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 26 mm hosszúságú, 300 mm alak A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 300
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 26
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 26
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 312
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Leírás

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0230.260.001
EAN 4018754018918
UBB 203120166434
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40082626

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.