text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 24 mm hosszúság 280 mm alak A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Artikelnummer
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Verpakt per 1

Specificaties

Hosszúság (m) 280
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 256
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Omschrijving

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.240.001
EAN 4018754018895
UBB 203120166277
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40082424

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.