Kombinált csavarkulcsok
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
Marás
Marók
G0230.180.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 18 mm hosszúság 200 mm alak A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
126
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
200
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
18
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
126
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
18
Fej szélessége nyitott végű (mm)
40
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
26
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
11.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
118
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40081818