Kombinált csavarkulcsok
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
Elektromos szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
Sarokcsiszolók
G0230.140.001
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
Stahlwille Kombikulcs OPEN-BOX 13 AF 14 mm hosszúságú, 165 mm alak A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
14
Felületvédelem
Krómozott
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
14
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
65
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AC króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.140.001
EAN
4018754018796
UBB
203120165287
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40081414