text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille karburátor csavarhúzó DRALL 1,2mm x 8,0mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyKróm ötvözött acél, krómozottfekete csúcsok

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Pengehossz (mm) 25
Penge szélessége (mm) 8
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 85
Pengehossz (mm) 25
Penge szélessége (mm) 8
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Leírás

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyKróm ötvözött acél, krómozottfekete csúcsok

Cikkszámok

Cikkszám G0802.080.025
EAN 4018754030286
UBB 203124052754
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 47241080

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.