text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Karburátor csavarhúzó DRALL 1,0mm x 5,5mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyKróm ötvözött acél, krómozottfekete csúcsok

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Pengehossz (mm) 25
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 85
Pengehossz (mm) 25
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Krómozott
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Leírás

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyKróm ötvözött acél, krómozottfekete csúcsok

Cikkszámok

Cikkszám G0802.055.025
EAN 4018754030279
UBB 203124052671
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 47241060

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.