text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű hajlított csuklós csőkulcs 29A 5/8 x 11/16


császári, egyenlőtlen szélességűKörbeforgatható hatszöggelKemény, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes bőrre tapadó és jó fogású felületet biztosítNagyon rugalmas, rendkívül tartósCsukott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott

Objednací číslo
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 266
Árucikk kód
Baleno po 1

Specifikace

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 266
Árucikk kód
Type Joint Wrench

Popis

császári, egyenlőtlen szélességűKörbeforgatható hatszöggelKemény, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes bőrre tapadó és jó fogású felületet biztosítNagyon rugalmas, rendkívül tartósCsukott kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozott

Čísla materiálu

Objednací číslo G0281.158.175
EAN 4018754028986
UBB 203120210984
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 43413638

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.