text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű hajlított csuklós csőkulcs 29 6 x 7 mm


Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelElforgatható hatszöggelKemény, karcsú és könnyű kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítNagyon rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 53
Árucikk kód
Type Joint Wrench

Leírás

Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelElforgatható hatszöggelKemény, karcsú és könnyű kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítNagyon rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0281.006.007
EAN 4018754025640
UBB 203120173448
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 43010607

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.