text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű hajlított csuklós csőkulcs 29 17 x 19 mm


Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelKülönálló, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítA rendkívül rugalmas, kivételesen tartósAz olajfürdőben kovácsolt, edzett és hűtött krómozott acél, krómozott acél

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 252
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 252
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 272
Árucikk kód
Type Joint Wrench

Leírás

Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelKülönálló, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítA rendkívül rugalmas, kivételesen tartósAz olajfürdőben kovácsolt, edzett és hűtött krómozott acél, krómozott acél

Cikkszámok

Cikkszám G0281.017.019
EAN 4018754025770
UBB 203120174016
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 43011719

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.