text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű hajlított csuklós csőkulcs 29 16 x 18 mm


Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelKülönálló, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítA rendkívül rugalmas, kivételesen tartósAz olajfürdőben kovácsolt, edzett és hűtött krómozott acél, krómozott acél

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 262
Árucikk kód
Type Joint Wrench

Leírás

Metrikus méretekkel, páratlan szélességű méretekkelKülönálló, karcsú és könnyű kivitelNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítA rendkívül rugalmas, kivételesen tartósAz olajfürdőben kovácsolt, edzett és hűtött krómozott acél, krómozott acél

Cikkszámok

Cikkszám G0281.016.018
EAN 4018754025763
UBB 203120210158
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 43011618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.