Hajlított csillagkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Beton- és kőzetfúrók
G0255.030.032
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 23 30 x 32 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
sekély offsetDIN 897/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
443
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
443
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
30
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
679
Árucikk kód
Megtekint
Type
Knuckle Duster Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
sekély offsetDIN 897/ISO 10104króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0255.030.032
EAN
4018754021864
UBB
203120169818
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41073032