Csillagkulcsok
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
G0260.008.010
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 8 x 10 mm 180 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
180
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
10
Kis kulcsméret (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
180
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
10
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
68
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.008.010
EAN
4018754020812
UBB
203120203302
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41040810