Csillagkulcsok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Egyéb termékek
G0260.027.030
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 27 x 30 mm 360 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
360
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
30
Kis kulcsméret (mm)
27
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
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
360
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
30
Kis kulcsméret (mm)
27
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
594
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.027.030
EAN
4018754021116
UBB
203120619200
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41042730