Csillagkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Egyéb kiegészítők
G0260.021.024
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 21 x 24 mm 330 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
330
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
330
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
356
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.021.024
EAN
4018754021048
UBB
203120204623
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41042124