Csillagkulcsok
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
Fúrás
Tömör keményfém fúrók
G0260.018.021
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 18 x 21 mm 300 mm mélységű eltolással
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
21
Kis kulcsméret (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
300
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
21
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
270
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.018.021
EAN
4018754020980
UBB
203120204219
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41041821