Csillagkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fúrótokmányok
G0260.018.019
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 18 x 19 mm 275 mm mélységű offset
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
275
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
275
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
223
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.018.019
EAN
4018754020973
UBB
203120170709
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41041819