Csillagkulcsok
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Dekopír-és reciprok fűrészpengék
G0260.012.013
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
Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 20 12 x 13 mm 220 mm mélységű eltolással
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
220
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
220
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
123
Árucikk kód
Megtekint
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Króm ötvözött acél, krómozott
Cikkszámok
Cikkszám
G0260.012.013
EAN
4018754020867
UBB
203120170477
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
41041213