text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille kétvégű gyűrűskulcs 180A 9/16 x 5/8


rövidtávú offsetFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 153
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 153
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/8 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód
Type Ring Spanner

Leírás

rövidtávú offsetFed. Spec. GGG-W-636 ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 1/2"-ig HPQ® nagy teljesítményű acél, krómozott

Cikkszámok

Cikkszám G0252.014.015
EAN 4018754023042
UBB 203120257191
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41603436

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.