text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűs csavarkulcs 230A 11/16 x 3/4


sekély eltolásSAE AS 954 (méretek és vizsgálati terhelések)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 legfeljebb 1/2 „HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 282
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 282
Kurblival Igen
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/4 hüvelyk
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 158
Árucikk kód
Type Knuckle Duster Wrench

Leírás

sekély eltolásSAE AS 954 (méretek és vizsgálati terhelések)Fed. Spec. GGG-W-636ES.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 legfeljebb 1/2 „HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva

Cikkszámok

Cikkszám G0257.175.191
EAN 4018754023127
UBB 203120258009
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41613840

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.